Beli getra oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Oven Gas with Stone (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp5.299.900

    FOMAC Oven Gas with Stone (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Gas Oven POV-YFP10H ini biasa digunakan untuk memanggang makanan misalnya kue atau pizza. Untuk anda yang sedang sibuk tapi takut makanan yang di panggang gosong, gas oven POV-YFP10H ini akan sangat anda butuhkan, karena mesin ini memiliki pengatur suhu yang bisa di atur sesuai kebutuhan anda dan waktu yang anda inginkan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Engine Temperature (°C): 20-400
  2. SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp359.900

    SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    - Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  3. FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)
    BARU
    Mulai

    Rp5.799.900

    FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp17.999.900

    GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  5. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  6. GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)
    Mulai

    Rp29.999.900

    GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Width (mm): 1310
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  7. GETRA Oven Pizza Electric Commercial (Pemanggang)
    Mulai

    Rp4.099.900

    GETRA Oven Pizza Electric Commercial (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven elektrik khusus untuk memanggang Pizza dengan kapasitas 1 loyang pizza berdiameter 18inch (45cm), base kompartemen dari stone. Front panel dari stainless steel dan window glass. Oven ini dilengkapi 2 buah heater atas dan bawah untuk mempercepat pemerataan panas.
    atribut:
    • Capacity (pcs): 1 (18in. Pizza)
    • Power (W): 2000
    • Voltage (V): 220/1P
    • Temperature (°C): 50-350
    • Chamber Size (LxWxH) (cm): 50x50x11.5
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 68.5x67.5x28
  8. Guataka Oven Deck Gas 2 Deck (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Guataka Oven Deck Gas 2 Deck (Pemanggang Gas)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  9. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  10. GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  11. WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp8.699.900

    WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Oven Roti 1 Deck 2 Trays - BODY STAINLESSOven Roti Gas Luxury 1 Deck 2 Trays memiliki desain mewah dengan hasil kualitas terjamin. Mesin ini dilengkapi fitur timer yang bisa Anda atur sendiri. Oven Roti Gas Luxury 1 Deck 2 Trays memiliki desain mewah dengan hasil kualitas terjamin. Mesin ini dilengkapi fitur timer yang bisa Anda atur sendiri.Mesin Oven Deck Otomatis adalah mesin yang biasa digunakan untuk memanggang kue atau roti dengan pengapian atas bawah. Oven Gas Wirastar merupakan salah satu mesin wajib untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembuatan roti. Oven roti sebagai penentu akhir hasil dari proses pengolahan roti. Tanpa oven hasil adonan tentu tidak akan menjadi roti yang sebagaimana mestinya bisa dikonsumsi.
    atribut:
    • Fuel: LPG Gas
    • Tray Size (cm): 40x60
  12. GOMESIN Oven (Pemanggang)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GOMESIN Oven (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Roti GM-RFL11C Oven Gas 1 Deck 1 Tray
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 30~400
    • Tray Size (cm): 40x60
  13. GETRA Mixer Spiral (Mixer)
    Mulai

    Rp7.799.900

    GETRA Mixer Spiral (Mixer)
    Deskripsi:
    Double speed dough mixer Dough mixer Bowl, kneader and shaft are all made from stainless steel Forged dough mixer hook, dough divider and stainless steel mixing bowl Safety micro switch protected safety guard Ideal for soft doughs such as pizza and bread
  14. RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)
    Mulai

    Rp259.999.900

    RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)
    atribut:
    • Capacity: 6 × 1/1 GN
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 754
    • Depth Including Door Handle (mm): 842
    • Lengthwise Loading (GN): 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
    • Number of Meals per Day: 30–100
    • Water Inlet (inch): R 3/4
    • Water Outlet: DN 50
    • Water Pressure (bar): 1.0 - 6.0
  15. SEKAI Oven (Pemanggang)
    Mulai

    Rp369.900

    SEKAI Oven (Pemanggang)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
  16. Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp399.900

    Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
Daftar Harga getra oven Terbaru October 2026
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
FOMAC Oven Gas with Stone (Pemanggang Gas)Rp5.299.900
SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp359.900
FOMAC Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp5.799.900
GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)Rp17.999.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)Rp29.999.900
GETRA Oven Pizza Electric Commercial (Pemanggang)Rp4.099.900
Guataka Oven Deck Gas 2 Deck (Pemanggang Gas)Rp18.999.900
Ultra Milk Susu UHT Full CreamRp5.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)